pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1670624 PROFILO INCASTRO B300-IX - 1670624

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1670624 PROFILO INCASTRO B300-IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 56 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza della fessura - 9 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887059651

Codice prodotto

SAT1670624

Cod. produttore

1670624

Produttore

SAT

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

56 mm

Altezza:

20 mm

Larghezza della fessura:

9 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Altro

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

9 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Profilo omega ad incastro. In zincato inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 52 mm, altezza 20 mm, spessore 2 mm. Idoneo per passerelle base 300 mm. Permette il fissaggio degli elementi rettilieni a pavimento, a parete o sospesi tramite barre filettate.