pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1670623 PROFILO INCASTRO B200-IX - 1670623

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Forma del profilo - Altro

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887059644

Codice prodotto

SAT1670623

Cod. produttore

1670623

Produttore

SAT

Lunghezza:

200 mm

Forma del profilo:

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

56 mm

Altezza:

20 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

9 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo Serie S2.