SATI ITALIA SPA - SAT1641031 S2 PASSER.FILO 100X75 ZF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
3 M
EAN
8032887059385
Codice prodotto
SAT1641031
Cod. produttore
1641031
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 75 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.