SATI ITALIA SPA - SAT1641024 S2 PASSERELLA FILO 300X35 ZF - 1641024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 35 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Connettore fornito
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15.767 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887059361
Codice prodotto
SAT1641024
Cod. produttore
1641024
Produttore
SAT
Larghezza:
300 mm
Altezza:
35 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Connettore fornito
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Zinco
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.8 kg/m
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
4.4 mm
Diametro cavo trasversale:
4.4 mm
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
150 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
75 N/m


