SATI ITALIA SPA - SAT1611055 S2 PASSERELLA FILO 400X105 ZE - 1611055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 400 mm
Altezza - 105 mm
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza di lavoro - 3000 mm
Confezione
3 M
Serie di prodotti
S2
EAN
8032887058944
Codice prodotto
SAT1611055
Cod. produttore
1611055
Produttore
SAT
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
400 mm
Altezza:
105 mm
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
4.8 mm
Diametro cavo trasversale:
4.8 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Connettore fornito
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore:
Zinco
Peso:
2.848 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
550 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
350 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
250 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
175 N/m


