pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1611031 S2 PASSER.FILO 100X75 ZE - 1611031

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1611031 S2 PASSER.FILO 100X75 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Lunghezza di lavoro - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887058838

Codice prodotto

SAT1611031

Cod. produttore

1611031

Produttore

SAT

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

100 mm

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

3.8 mm

Diametro cavo trasversale:

3.8 mm

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Connettore fornito

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Colore:

Zinco

Peso:

0.742 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

350 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

200 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

125 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

100 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 75 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.