pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1519002 GIUNTO LINEARE RETT - ZS - 1519002

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887257675

Codice prodotto

SAT1519002

Cod. produttore

1519002

Produttore

SAT

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

124 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

100...100 mm

Qualità del materiale:

Altro

Il giunto lineare rinforzato si utilizza per l'unione degli elementi rettilinei con gli accessori