pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443405 S5 GIUNTO LINEARE H 100 IX - 1443405

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Altro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887029999

Codice prodotto

SAT1443405

Cod. produttore

1443405

Produttore

SAT

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Altro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

100...100 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Giunto lineare da utilizzare per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.