SATI ITALIA SPA - SAT1442601 S5 DERIV.T DISC.SGH.100X100 IX - 1442601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8032887029173
Codice prodotto
SAT1442601
Cod. produttore
1442601
Produttore
SAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


