pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1441064 S5 RIDUZ. DX 600-500 H 80 IX - 1441064

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887026943

Codice prodotto

SAT1441064

Cod. produttore

1441064

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.