pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1441039 S5 RIDUZ. C 500 - 400 H 100 IX - 1441039

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887026868

Codice prodotto

SAT1441039

Cod. produttore

1441039

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.