pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440354 S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 IX - 1440354

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno - 120 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887026110

Codice prodotto

SAT1440354

Cod. produttore

1440354

Produttore

SAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno:

120 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La derivazione piana T della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm