pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1243902 S5 KIT - IP 44 100X80 VG - 1243902

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887047238

Codice prodotto

SAT1243902

Cod. produttore

1243902

Produttore

SAT

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Chiudibile a scatto

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

80...80 mm

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.