pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1243455 S5 GIUNTO SNODO ORIZ. H 100 VG - 1243455

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Giunzione articolata orizzontale -

  • Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887024147

Codice prodotto

SAT1243455

Cod. produttore

1243455

Produttore

SAT

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Giunzione articolata orizzontale:

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Colore:

Grigio

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

220 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

100...100 mm

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.