pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242703 S5 DER.T SALITA A COP.150X80VG - 1242703

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno - 120 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887056155

Codice prodotto

SAT1242703

Cod. produttore

1242703

Produttore

SAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno:

120 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La derivazione a T in salita a coperchio della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.