SATI ITALIA SPA - SAT1242457 S5 DERIV. T IN DISC. 400X80 VG - 1242457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032887023041
Codice prodotto
SAT1242457
Cod. produttore
1242457
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
120 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


