pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1241062 S5 RIDUZ. DX 500-300 H 80 VG - 1241062

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887056063

Codice prodotto

SAT1241062

Cod. produttore

1241062

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.