SATI ITALIA SPA - SAT1241040 S5 RIDUZ.C 600 - 500 H 100 VG - 1241040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8032887021856
Codice prodotto
SAT1241040
Cod. produttore
1241040
Produttore
SAT
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-15...60 °C