SATI ITALIA SPA - SAT1240970 S5 RIDUZ. A Z DI 200 H80 VG - 1240970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887055882
Codice prodotto
SAT1240970
Cod. produttore
1240970
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


