SATI ITALIA SPA - SAT1240307 S5 DERIVAZ. PIANA T 400X50 VG - 1240307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8032887021030
Codice prodotto
SAT1240307
Cod. produttore
1240307
Produttore
SAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


