pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143608 S5 COPRIGIUNTO BASE B 500 VB - 1143608

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143608 S5 COPRIGIUNTO BASE B 500 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032887019327

Codice prodotto

SAT1143608

Cod. produttore

1143608

Produttore

SAT

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Giunzione articolata verticale:

no

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

50...100 mm

Lunghezza:

65 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

Il coprigiunto per base della linea S5 va installato in corrispondenza delle giunzioni degli elementi rettilinei qunando ci si trova in condizione di connessione maschio-maschio. Questo componente permette una giunzione solida garantendo la protezione dei cavi all'interno del canale da corpi estranei.