pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1142855 S5-DER.T SAL.SGH/COP.300X80 VB - 1142855

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1142855 S5-DER.T SAL.SGH/COP.300X80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887055585

Codice prodotto

SAT1142855

Cod. produttore

1142855

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

120 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Blu

La curva a T in salita sghemba a coperchio si monta a “scatto” sugli elementi rettilinei. Questa, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche, non necessita di particolari accessori di fissaggio ma risulta essere autoreggente. Ad ogni estremità è presente una bugnatura che garantisce la continuità elettrica. Questi componenti sono utilizzati quando si rende necessaria una variazione di piano dell'elemento rettilineo.