SATI ITALIA SPA - SAT1142703 S5 DER.T SALITA A COP.150X80VB - 1142703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8032887055509
Codice prodotto
SAT1142703
Cod. produttore
1142703
Produttore
SAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


