SATI ITALIA SPA - SAT1142601 S5 DERIV.T DISC.SGH.100X100 VB - 1142601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 120 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8032887018191
Codice prodotto
SAT1142601
Cod. produttore
1142601
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
120 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Numero RAL:
0


