SATI ITALIA SPA - SAT1141130 S5 RIDUZ. SX 600 - 500 H 50 VB - 1141130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8032887017149
Codice prodotto
SAT1141130
Cod. produttore
1141130
Produttore
SAT
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


