SATI ITALIA SPA - SAT1141051 S5 RIDUZ. DX 100 -80 H 80 VB - 1141051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (grande) - 100 mm
Larghezza (piccola) - 80 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8032887055356
Codice prodotto
SAT1141051
Cod. produttore
1141051
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (grande):
100 mm
Larghezza (piccola):
80 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu


