pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1141006 S5 RIDUZ. C 300 - 80 H 80 VB - 1141006

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 80 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887055318

Codice prodotto

SAT1141006

Cod. produttore

1141006

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

80 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.