SATI ITALIA SPA - SAT1140977 S5 RIDUZ. A Z DI 300 H100 VB - 1140977

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032887055288
Codice prodotto
SAT1140977
Cod. produttore
1140977
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Blu


