pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140976 S5 RIDUZ. A Z DI 200 H100 VB - 1140976

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140976 S5 RIDUZ. A Z DI 200 H100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887055271

Codice prodotto

SAT1140976

Cod. produttore

1140976

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Blu

Elemento di riduzione pieghevole per la serie S5. Progettato per creare riduzioni di ogni tipo (centrali, destre e sinistre). Il campo di riduzione coperto da questi accessori va da 100 a 300 mm.