SATI ITALIA SPA - SAT1140407 S5 DERIVAZ. PIANA T 600X100 VB - 1140407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 120 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8032887016173
Codice prodotto
SAT1140407
Cod. produttore
1140407
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
120 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


