SATI ITALIA SPA - SAT1140404 S5 DERIVAZ. PIANA T 300X100 VB - 1140404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 PZ
EAN
8032887016142
Codice prodotto
SAT1140404
Cod. produttore
1140404
Produttore
SAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


