SATI ITALIA SPA - SAT1042756 S5 DERIV. T SALITA 500X100 ZS - 1042756

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8032887013349
Codice prodotto
SAT1042756
Cod. produttore
1042756
Produttore
SAT
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


