pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1042504 S5 DERIV.T IN DISC.300X100 ZS - 1042504

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 120 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887013189

Codice prodotto

SAT1042504

Cod. produttore

1042504

Produttore

SAT

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

120 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La derivazione a T in discesa della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.