SATI ITALIA SPA - SAT1041107 S5 RIDUZ. SX 300- 80 H 80 ZS - 1041107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 80 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 PZ
EAN
8032887054731
Codice prodotto
SAT1041107
Cod. produttore
1041107
Produttore
SAT
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
80 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


