SATI ITALIA SPA - SAT1041091 S5 RIDUZ. DX 300-200 H 100 ZS - 1041091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8032887012007
Codice prodotto
SAT1041091
Cod. produttore
1041091
Produttore
SAT
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


