SATI ITALIA SPA - SAT1041082 S5 RIDUZ. DX 600-500 H 50 ZS - 1041082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8032887011970
Codice prodotto
SAT1041082
Cod. produttore
1041082
Produttore
SAT
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


