SATI ITALIA SPA - SAT1041056 S5 RIDUZ. DX 200-150 H 80 ZS - 1041056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (grande) - 200 mm
Larghezza (piccola) - 150 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887211875
Codice prodotto
SAT1041056
Cod. produttore
1041056
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (grande):
200 mm
Larghezza (piccola):
150 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


