pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041055 S5 RIDUZ. DX 200-100 H 80 ZS - 1041055

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887054656

Codice prodotto

SAT1041055

Cod. produttore

1041055

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.