pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041052 S5 RIDUZ. DX 150 -80 H 80 ZS - 1041052

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (piccola) - 80 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887011857

Codice prodotto

SAT1041052

Cod. produttore

1041052

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (piccola):

80 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le riduzioni centrale, destra e sinistra della serie S5 sono progettatte per l'incastro con la parte femmina dell'elemento rettilineo senza l'utilizzo di giunti. Sulla parte centrale della base è presente una sagomatura in rilievo per garantire il collegamento di terra.

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA