SATI ITALIA SPA - SAT1041007 S5 RIDUZ. C 300 -100 H 80 ZS - 1041007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 PZ
EAN
8032887054601
Codice prodotto
SAT1041007
Cod. produttore
1041007
Produttore
SAT
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto SATI ITALIA SPA
Scopri la serie SATI ITALIA SPA


