pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041002 S5 RIDUZ. C 150 -100 H 80 ZS - 1041002

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1041002 S5 RIDUZ. C 150 -100 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887211738

Codice prodotto

SAT1041002

Cod. produttore

1041002

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 80 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.