SATI ITALIA SPA - SAT1040971 S5 RIDUZ. A Z DI 300 H80 ZS - 1040971

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8032887054526
Codice prodotto
SAT1040971
Cod. produttore
1040971
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


