pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040963 S5 RIDUZ. A Z DI 150 H50 ZS - 1040963

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 0 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887054465

Codice prodotto

SAT1040963

Cod. produttore

1040963

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

0 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

0

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Elemento di riduzione pieghevole per la serie S5. Progettato per creare riduzioni di ogni tipo (centrali, destre e sinistre). Il campo di riduzione coperto da questi accessori va da 100 a 300 mm.