SATI ITALIA SPA - SAT1040353 S5 DERIVAZ. PIANA T 150X80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887010140
Codice prodotto
SAT1040353
Cod. produttore
1040353
Produttore
SAT
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir