pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211800300 MBE-500/180T - 5211800300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211800300 MBE-500/180T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Potenza - 18000...18000 kW

  • Volume aria minimo - 1070 m³/h

  • Modello controllo temperatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893525581

Codice prodotto

SPI5211800300

Cod. produttore

5211800300

Produttore

SPI

Tipologia:

Tondo

Materiale del corpo:

Acciaio

Potenza:

18000...18000 kW

Volume aria minimo:

1070 m³/h

Modello controllo temperatura:

Senza

Sistema di comando:

Altro

Protezione contro il surriscaldamento:

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Incassato

Monitoraggio guasti:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo della batteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.