pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211783800 MBE-355/60T-R - 5211783800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211783800 MBE-355/60T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Potenza - 0...6000 kW

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Volume aria minimo - 540 m³/h

  • Sistema di comando - Sensore esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893596864

Codice prodotto

SPI5211783800

Cod. produttore

5211783800

Produttore

SPI

Tipologia:

Tondo

Potenza:

0...6000 kW

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume aria minimo:

540 m³/h

Sistema di comando:

Sensore esterno

Modello controllo temperatura:

Senza

Diametro nominale del condotto:

355 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

sì

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Incassato

Monitoraggio guasti:

no

Lunghezza:

400 mm