pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211782800 MBE-250/40T-R - 5211782800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211782800 MBE-250/40T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Potenza - 0...4000 kW

  • Volume aria minimo - 270 m³/h

  • Modello controllo temperatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893596680

Codice prodotto

SPI5211782800

Cod. produttore

5211782800

Produttore

SPI

Tipologia:

Tondo

Materiale del corpo:

Acciaio

Potenza:

0...4000 kW

Volume aria minimo:

270 m³/h

Modello controllo temperatura:

Senza

Sistema di comando:

Sensore esterno

Protezione contro il surriscaldamento:

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Incassato

Monitoraggio guasti:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Diametro nominale del condotto:

250 mm

Lunghezza:

400 mm