pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211781600 MBE-160/07B-R - 5211781600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211781600 MBE-160/07B-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Potenza - 0...0 kW

  • Volume aria minimo - 110 m³/h

  • Modello controllo temperatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893596734

Codice prodotto

SPI5211781600

Cod. produttore

5211781600

Produttore

SPI

Tipologia:

Tondo

Materiale del corpo:

Acciaio

Potenza:

0...0 kW

Volume aria minimo:

110 m³/h

Modello controllo temperatura:

Senza

Sistema di comando:

Sensore esterno

Protezione contro il surriscaldamento:

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Incassato

Monitoraggio guasti:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Batteria elettrica per riscaldamento da installare alla mandata del ventilatore. Dotata di resistenze corazzate (230 V-3 W/cm2) , di un termostato di sicurezza automatico collegato in serie con un altro termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET). Le resistenze sono dotate di cavi per una rete monofase 230 V. Cassa per i collegamenti IP-43. Velocità minima dell'aria all'interno della batteria 1,5 m/s. Per facilitare l'impiego , è possibile incorporare un regolatore per modulare la potenza della resistenza in funzione della temperatura del locale.