pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211012200 MBE-450/90T-R - 5211012200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211012200 MBE-450/90T-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Potenza - 9000...9000 kW

  • Volume aria minimo - 860 m³/h

  • Modello controllo temperatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325096321

Codice prodotto

SPI5211012200

Cod. produttore

5211012200

Produttore

SPI

Tipologia:

Tondo

Materiale del corpo:

Acciaio

Potenza:

9000...9000 kW

Volume aria minimo:

860 m³/h

Modello controllo temperatura:

Senza

Sistema di comando:

Altro

Protezione contro il surriscaldamento:

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Incassato

Monitoraggio guasti:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Diametro nominale del condotto:

450 mm

Lunghezza:

400 mm

Batteria elettrica per riscaldamento da installare alla mandata del ventilatore. Dotata di resistenze corazzate (230 V-3 W/cm2) , di un termostato di sicurezza automatico collegato in serie con un altro termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET). Le resistenze sono dotate di cavi per una rete monofase 230 V. Cassa per i collegamenti IP-43. Velocità minima dell'aria all'interno della batteria 1,5 m/s. Per facilitare l'impiego , è possibile incorporare un regolatore per modulare la potenza della resistenza in funzione della temperatura del locale.