pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153811200 ALTAIR 120 V - 5153811200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153811200 ALTAIR 120 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

  • Orientamento sinistro/destro reversibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893055224

Codice prodotto

SPI5153811200

Cod. produttore

5153811200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Orientamento sinistro/destro reversibile:

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

132.38 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

132.46 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

132.21 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

66.05 m³/h

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Tensione:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Numero di fasi:

1

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Cavo

Con display digitale:

no

Con unità di controllo cablata:

Adatto per unità di controllo cablata:

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

no

Con resistenza:

no

Con sensore integrato di umidità (RH):

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per il collegamento della caldaia CH:

no

Con bypass:

no

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

Tipo di protezione antigelo:

Altro

Diametro nominale del condotto:

100...100 mm

Collegamenti lato aria esterna:

Estremità collegamento

Collegamenti lato residenziale:

Estremità collegamento

Collegamento residenziale, inferiore:

Collegamento residenziale, lato sinistro:

Collegamento residenziale, lato destro:

Collegamento residenziale, superiore:

Collegamento del tetto, laterale:

Collegamento del tetto, superiore:

no

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Altezza:

850 mm

Larghezza:

550 mm

Profondità:

170 mm

Peso:

20 kg

Unità di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con scambiatore di calore del tipo controcorrente ad alto rendimento (fino al 88%) e motore EC a corrente continua, dai bassissimi consumi.Assicura il ricambio costante dell'aria all'interno dell'abitazione e il suo profilo sottile permette una facile installazione in orizzontale nel controsoffitto (ALTAIR 120 H) o in verticale a parete (ALTARI 120 V), specialmente in vani tecinici preparati per accogliere vaschette ad incasso.Dispone di una sonda d'umidità che permette di regolare la portata d'estrazione in relazione all'umidità presente all'interno dell'abitazione, include filtri in mandata e in estrazione.Include il controllo remoto che permette di modificare la portata ed il funzionamento manuale o automatico (tramite la sonda).L'unità NEMBUS può comunicare con il sistema domotico di Modbus o altri protoccoli per gateway. Si consiglia di utilizzare un silenziatore LAF 95 (accessorio non incluso).Caratteristiche:- Scambiatore di calore in controcorrente con rendimento fino al 88%.- Motori EC a basso consumo.- Ventilatori centrifughi con girante a pale curve avanti.- Connessione Modbus.- Corpo in EPP.- 4 bocche Ø 95 mm.- Filtro in mandata: G4 (ISO coarse 65%, a 120 m³/h). Opzionale M5 (ISO ePM10 50%, a 120 m³/h).- Comunicazione MODBUS.